Beli engine flush di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GST52 Engine FlushDeskripsi:Formula yang berguna untuk menetralkan asam pada mesin yang berpotensi menyebabkan karat yang diakibatkan oleh proses pembakaran mesin dan mencemarkan oli. Engine Flush juga menghancurkan serta melepaskan endapan dan kerak yang menempel pada permukaan metal didalam mesin, Cairan ini aman untuk mesin berbahan bakar solar dan bensin.atribut:
- Size (ml): 300
- FK Lubricant Super Engine FlushDeskripsi:Setelah waktu yang lama mesin bekerja dalam keadaan suhu tinggi, lumpur berminyak yang berbeda, deposit karbon dan kotor lainya terbentuk, yang menyebabkan mesin anti-frication & dan kemampuan anti oksidasi yang lemah, kebisingan mesin lebih keras, kekuatan dinamis menurun, konsumsi minyak meningkat, mesin bergetar dan masa aktif mesin menjadi singkat .SUPER ENGINE FLUSH diformulasikan dari bahan khusus yang berfungsi secara otomatis membersihkan bagian dalam mesin dengan sepenuhnya menggantikan oli lama dengan minyak baru. Serta membersihkan Koloid, residu karbon, dan lummpur berminyak, mengurangi gesekan, mengembalikan elastisitas penyegelan karet, dan mengurangi konsumsi minyak. Meiliki remover untuk korosi untuk mencegah produksi asam urusan internal mesin, mencegah mesih dari korosi dan memperpanjang masa aktif mesin. SUPER ENGINE FLUSH dapat membuat mesin berjalan mulus dan mendapatkan kembali tenaga kudanya, dan melindungi mesin dari kerusakan dan memastikan pelumas yang tepat. Hal ini dapat mencapai setiap sudut mesin dan membersihkan karbon dan gusi terakumulasi di dalam mesin.atribut:
- Size (L): 4
- STP Engine Flushatribut:
- Volume: 450 ml
- AOM Engine Flushatribut:
- Size (ml): 250
- Prestone Engine FlushDeskripsi:Prestone Engine Flush 443mlPrestone Engine Flush sangat efektif dalam membersihkan bagian dalam mesin sebelum ganti oli. Mengangkat residu dan endapan dari mesin bensin 4-tak dan mesin diesel.atribut:
- Size (ml): 443
- Type: Engine Flush
- LIQUI MOLY Engine Flush PlusDeskripsi:Engine Flush Plus is a specially formulated combination of additives and carrier fluid. In combination with the carrier fluid, the highly effective detergent and dispersant additives dissolve sludge and lacquer formers. All types of oil-soluble and oilinsoluble residues are brought into suspension and removed during the next oil change. An engine which has been cleaned of deposits and contamination and which is then filled with fresh oil not contaminated with old impurities can develop its full performance characteristics.Properties- optimal engine performance- highly economical- tested for turbochargers and catalytic converters- does not attack common sealing materials- gentle cleaning- rapid cleaning- suitable for diesel particulate filters- simple to use without disassembly- minimizes wearApplication One 300 ml can is sufficient for up to 6 liters of oil. Add Engine Flush Plus to the motor oil at running temperature before changing the oil. After adding the product, allow the engine to idle for approx. 10 minutes. Then change the oil and the filter. Engine Flush Plus is compatible with all commercially available motor oils.Areas of application Cleaning and flushing out the oil circuits of gasoline and diesel engines. The use of Engine Flush Plus is dependent on the degree of contamination of the oil circuit. Can be safely used in vehicles with timing belt running in oil. Not suitable for use on motorbikes with wet clutches.atribut:
- Color/Appearance: Yellow, Brown
- Base: Additive, Carrier Liquid
- Form: Liquid
- Odor: Characteristic
- Size (ml): 300
- Density (g/m³): 0.81@20°C
- DCS Super Engine ConditionerDeskripsi:- Membersihkan karbon/zat sisa pembakaran di ruang bakar, intake & throttle body. - Menghemat bahan bakar, karena proses pembakaran yang lebih sempurna. - Menghemat waktu, karena prosedur pemakaian yang mudah dan sangat singkat. - Menghemat biaya, karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk bongkar/turun mesin.atribut:
- Size (ml): 203
- Prestone Brake Fluid -4Deskripsi:Untuk sistem yang membutuhkan cairan rem DOT 4 suhu tinggi.
- STP Complete Fuel System CleanerDeskripsi:Perpaduan teknologi mesin saat ini dikombinasikan dengan kualitas bahan bakar yang kurang baik dapat membentuk endapan yang yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dan efisiensi mesin kendaraan. Gunakan STP® Complete Fuel System Cleaner dengan deterjen PEA dan PIBA yang ramah untuk mesin Anda serta dapat menghilangkan endapan pada sistem bahan bakar. STP® Complete Fuel System Cleaner dengan formula baru mampu membersihkan seluruh Sistem Bahan Bakar 2x lebih bersih.atribut:
- Volume (ml): 400
- GST52 Fuel Injection Cleaner (Tuang)Deskripsi:Campuran bahan bakar oktan tinggi dan pelarut yang dirancang untuk menjalankan mesin selama prosedur pembersihan sambil membersihkan injector saat pembersihan melewati injector. Produk ini dikembangkan sebagai pembersih berkonsentrat yang diformulasikan untuk membersihkan injector bahan bakar pada mesin. produk ini juga dirancang terpasang langsung ke sistem bahan bakar dengan perangkat keras dan adapter yang tepat. ketika terhubung dengan baik, mesin berjalan otomatis pada isi kaleng. Fuel Injector cleaner membersihkan sisa pembakaran pada injector dan memperbaiki pada aliran serta pola injector, sehingga membuat mesin bekerja secara optimal.
- Prestone Concentrated Radiator Super CoolantDeskripsi:Concentrated Radiator Super CoolantTeknologi otomotif masa kini semakin canggih. Mesin makin kompak, kecil namun tenaga makin hebat dengan peralatan teknologi maju yang antara lain memerlukan sistem pendingin yang tepat pula. Prestone Radiator Super Coolant dengan formula "Dual Action" mantap untuk:- Mencegah panas yang berlebihan (overheating) dan pembuihan.- Mencegah karat dan korosi.- Melindungi semua metal pada mesin termasuk alumunium.- Membuat A/C mobil lebih dingin karena A/C tidak perlu bekerja secara berlebih dan membuat mobil lebih irit BBM.Spesifikasi:Memenuhi ASTM D4985, ASTM D3306.Cukup tambahkan Prestone Radiator Super Coolant. Kemampuan Prestone Radiator Super Coolant begitu nyata meningkatkan titik didih (boiling point), mengendalikan mesin lebih dingin, tidak panas berlebihan (overheating).Prestone Radiator Super Coolant dapat dicampur dengan semua warna coolant di semua merek mobil.Cara pakai:- Dengan keadaan mesin dingin, buanglah semua air radiator.- Campuran ideal 50% air + 50% coolant Prestone (titik didih menjadi 129degree C).- Campuran maksimal 30% air + 70% coolant Prestone (titik didih menjadi 136degreeC).
- ZONE Radiator Flushatribut:
- Size (ml): 500
- SEIKEN Ultra Heavy Duty Brake Fluid DOT- 4Deskripsi:Standard:Cairan Rem DOT 4 memiliki standard minimum yakni :- FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard)- SAE J1704 (Society of Automotive Engineers)- JIS K2233-4 (Japan Standard)Kualitas:Cairan Rem SEIKEN DOT4 memiliki kualitas :- Titik Didih Tinggi (diatas minimum standard FMVSS, JIS K2233-4 dan SAE J1704)- Tidak menimbulkan Karat- Tidak Merusak Karet/Rubber- Kekentalannya Stabil pada suhu rendah- Tidak menimbulkan endapanAplikasi:Cairan Rem Seiken DOT 4 dipakai untuk aplikasi kendaraan bermesin sedang dan besar. Biasanya kendaraaan buatan Amerika dan Eropa.atribut:
- Color: Clear
- Prestone Minyak Rem -3Deskripsi:Cairan Rem kendaraan bermotor dengan spesifikasi melebihi standarisasi DOT3. Cocok untuk ABS, cakram dan sistem rem tromol. Ikuti petunjuk kendaraan saat menambahkan cairan. Jaga cairan rem tetap bersih, jauh dari kontaminasi debu, air, BBM ataupun materi lain.
- TEKIRO Kunci Oil Filter MangkokDeskripsi:Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityKunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Material : Steelatribut:
- Dimension 2 (mm): 26
- Dimension 3 (mm): 26
- TEKIRO Kunci Oil Filter 2 ArahDeskripsi:alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2" - 4 (63 mm - 102mm), dimensi produk 22mmx14mmFungsi :alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2"-4Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 22
- Dimension 2 (mm): 14
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 63-102
- WURTH Brake CleanerDeskripsi:Fast flash-off behaviour and excellent cleaning performance - Fast and effective removal of soot, grease, brake dust and oily residues - Residue-free cleaning Acetone-free: - Good material compatibility with paints, plastics, seals and rubberatribut:
- Volume (ml): 500
- Fragrance: Solvent-like
- Chemical Basis: Naphtha
- Density (g/cm³): 0.715
- Silicone Free: Yes
Daftar Harga engine flush Terbaru March 2026
| GST52 Engine Flush | Rp36.900 |
| FK Lubricant Super Engine Flush | Rp619.900 |
| STP Engine Flush | Rp85.900 |
| AOM Engine Flush | Rp77.900 |
| Prestone Engine Flush | Rp1.399.900 |
| LIQUI MOLY Engine Flush Plus | Rp159.900 |
| DCS Super Engine Conditioner | Rp179.900 |
| Prestone Brake Fluid -4 | Rp47.900 |
| STP Complete Fuel System Cleaner | Rp139.900 |
| GST52 Fuel Injection Cleaner (Tuang) | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/iaP105308658-1.jpg)
/epP102041529-3.jpg)







/6iP104583234-3.jpg)